Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061436 HDCW110 30 250 GUAINA CERNIE - 7000061436

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061436 HDCW110 30 250 GUAINA CERNIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 132 mm

  • Ausführung - Schrumpfmanschette

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm

  • Länge - 250 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4046719067282

Artikelnummer

3MI7000061436

Herstellernummer

7000061436

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

132 mm

Ausführung:

Schrumpfmanschette

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25 mm

Länge:

250 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Verstärkte Konstruktion:

nein

Guaina a cerniera in poliolefina reticolatacon adesivo 3M™ HDCW 110/30 mm - 250 mm La serie HDCW sono delle guaine in poliolefina reticolata con adesivo termofusibile all’interno che garantisce una perfetta adesione e sigillatura tra cavo e guaina formando una ottima protezione sia meccanica che all’umidità. Una cerniera di metallo anticorrosiva permette la chiusura veloce della guaina intorno al cavo. La superficie esterna ha una vernice termocromica, che cambia colore dopo aver raggiunto la giusta temperatura di restringimento. Le HDCW vengono impiegate nella riparazione di guaine danneggiate in cavi di MT, oppure nella protezione di giunzioni di Bassa e Media Tensione. Ideali inoltre, per la protezione di guaine in ambienti molto inquinati oppure sempre come protezione contro la corrosione ed agenti atmosferici di guaine , tubi e pali. Sono disonibili in 5 diametri diversi di cavi da 35/10 mm a 140/40 mm e 4 lunghezze differenti : 250, 500, 750, 1000 mm, Colore Nero. Qualificate secondo i requisiti di riparazione dei cavi ANSI C119.1. Rohs ed esente da alogeni