3M ITALIA - 3MI7000061435 HDCW80 25 1000 GUAINA CERNIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Ausführung - Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf - 23 mm
Länge - 1000 mm
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
EAN
4046719067268
Artikelnummer
3MI7000061435
Herstellernummer
7000061435
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Innendurchmesser nach Schrumpf:
23 mm
Länge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
nein
Guaina a cerniera in poliolefina reticolata con adesivo 3M™ HDCW 80/25 mm - 1000 mm La serie HDCW sono delle guaine in poliolefina reticolata con adesivo termofusibile all’interno che garantisce una perfetta adesione e sigillatura tra cavo e guaina formando una ottima protezione sia meccanica che all’umidità. Una cerniera di metallo anticorrosiva permette la chiusura veloce della guaina intorno al cavo. La superficie esterna ha una vernice termocromica, che cambia colore dopo aver raggiunto la giusta temperatura di restringimento. Le HDCW vengono impiegate nella riparazione di guaine danneggiate in cavi di MT, oppure nella protezione di giunzioni di Bassa e Media Tensione. Ideali inoltre, per la protezione di guaine in ambienti molto inquinati oppure sempre come protezione contro la corrosione ed agenti atmosferici di guaine , tubi e pali. Sono disonibili in 5 diametri diversi di cavi da 35/10 mm a 140/40 mm e 4 lunghezze differenti : 250, 500, 750, 1000 mm, Colore Nero. Qualificate secondo i requisiti di riparazione dei cavi ANSI C119.1. Rohs ed esente da alogeni