3M ITALIA - 3MI7000058808 SCOTCH 33 DA MM50X33M - 7000058808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Transparent - nein
Packung
25 ST
EAN
2000000604510
Artikelnummer
3MI7000058808
Herstellernummer
7000058808
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
nein
Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 50mm x 33m, 25 rotoli per confezione. Il nastro isolante Scotch® Super 33+™ è un nastro nero che combina la flessibilità di un supporto in PVC con eccezionali proprietà isolanti per fornire fondamentale isolamento elettrico a giunzioni fino a 600 V. Resistente a usura, corrosione e raggi UV, è un ottimo rivestimento protettivo per cavi e cablaggi ad alta tensione. Omologato UL e CSA, resiste ad alcali e acidi ed è ignifugo. Prestazioni eccellenti in tutte le condizioni metereologiche, in caso di temperature basse fino a -18 °C e di temperature alte fino a 105 °C.



