3M ITALIA - 3MI7000058792 SDR 9 NASTRI IDENTIFICAZ RIC - 7000058792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2500 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021402486
Artikelnummer
3MI7000058792
Herstellernummer
7000058792
Hersteller
3MI
Ausführung:
Rollenform
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2500 mm
Breite:
5.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 9 A completamento dell'erogatore di nastro 3M™ Scotchcode™, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) usa un sistema di adesione aggressivo. Con un supporto in pellicola di poliestere flessibile, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) offre un nastro sottile e conformabile di estrema durata. La superficie liscia di questo nastro consente di rimuovere facilmente lo sporco, permettendo la leggibilità del testo anche dopo una lunga esposizione a un accumulo di contaminanti.





