Startseite

3M ITALIA - 3MI7000057831 SCOTCH SUPER 33 + 19X33X0 18 - 7000057831

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768323450

Artikelnummer

3MI7000057831

Herstellernummer

7000057831

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.18 mm

Länge:

33 m

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-18...105 °C

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante in vinile Scotch® Super 33+™, 19 mm x 32,9 m, Utility Pack, 48 per confezione Il nastro isolante Scotch® Super 33+™ è un nastro nero da 0,17 mm su un nucleo da 25,4 mm che combina la flessibilità di un supporto in PVC con eccezionali proprietà isolanti per fornire fondamentale isolamento elettrico a giunzioni fino a 600 V. Resistente a usura, corrosione e raggi UV, è un ottimo rivestimento protettivo per cavi e cablaggi ad alta tensione. Omologato UL e CSA, resiste ad alcali e acidi ed è ignifugo. Prestazioni eccellenti in tutte le condizioni metereologiche, in caso di temperature basse fino a -18 °C e di temperature alte fino a 105 °C.