Startseite

3M ITALIA - 3MI7000057726 C 63 1203 CONF 1000 MORSETTI - 7000057726

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000057726 C 63 1203 CONF 1000 MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022742109

Artikelnummer

3MI7000057726

Herstellernummer

7000057726

Hersteller

3MI

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

sonstige

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Disconnettore maschio 3M™ Scotchlok™, cucitura in nylon rinforzata e isolata MNU14-250DMIK, 1,29-1,62 mm I disconnettori sono collegati alla parte corrispondente attraverso la linguetta della parte femmina che scivola sul derivatore maschio. L'uso di rientranze e bordi arrotondati sulla parte femmina offre una forza di tenuta eccellente consentendo al contempo uno sgancio rapido e veloce.