3M ITALIA - 3MI7000057533 1317 MAGNET TAPE 5/BX - 7000057533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - nein
Länge - 30.5 m
Packung
5 ST
EAN
4046719307517
Artikelnummer
3MI7000057533
Herstellernummer
7000057533
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
30.5 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-45...70 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
ja


