3M ITALIA - 3MI7000048401 471 NASTRO IN PVC NERO 50MM - 7000048401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 50 mm
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.13 mm
Länge - 33 m
Packung
24 ST
EAN
7449079842594
Artikelnummer
3MI7000048401
Herstellernummer
7000048401
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.13 mm
Länge:
33 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
3M™ Nastro per marcatura di sicurezza e corsia 471, Nero, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, 24 per confezione Il nastro in vinile 3M™ 471 aderisce a contatto a una grande varietà di superfici per un'applicazione veloce, senza gocciolamento o necessità di asciugatura o pulitura, e viene rimosso in modo pulito, senza lasciare residui appiccicosi. Il nastro in vinile è altamente conformabile, il che lo rende facile da applicare ad aree curve nonché a superfici ruvide o irregolari. Disponibile in molti colori caratteristici, il nastro in vinile 3M™ 471 può essere utilizzato con temperature da 4 a 77°C. I nastri in vinile vengono utilizzati per contrassegnare in modo chiaro le corsie, i corridoi e le aree pericolose o ad accesso vietato in fabbriche, magazzini e ospedali. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della vernice elimina la necessità di ventilare i solventi e, poiché i nastri in vinile possono essere rimossi in modo veloce e pulito, essi rappresentano inoltre un'alternativa più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Questi solidi nastri vengono inoltre utilizzati per la manutenzione e le riparazioni automobilistiche, l'edilizia, il settore marino, i veicoli commerciali e altri settori industriali.




