3M ITALIA - 3MI7000044615 567700 9100 AIR ADFLO NO F - 7000044615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000000907864
Artikelnummer
3MI7000044615
Herstellernummer
7000044615
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100-Air è progettato per proteggere gli occhi e il viso da radiazioni, scintille e schizzi.\nIl sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ e l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100-Air offrono al saldatore una protezione respiratoria compatta e leggera e una tecnologia dell'elmetto per saldatura di qualità tutto in uno. Tutti i vantaggi dell'elmetto per saldatura Speedglas™ 9100 in combinazione con la protezione respiratoria elettroventilata di Adflo™. Compatibile con 3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari protettive per saldatura H505B. Associando il tipo di filtro adatto, il respiratore Adflo™ offre una protezione efficace dalle particelle e dai gas, in un unico sistema. Grazie al design solido e compatto, il pluripremiato respiratore elettroventilato Adflo™ è progettato per soddisfare tutte le esigenze di saldatura.


