3M ITALIA - 3MI7000044564 578800 3M SPEEDGLAS 9100 MP - 7000044564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000000907697
Artikelnummer
3MI7000044564
Herstellernummer
7000044564
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, con regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E, offre protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie con un filtro per saldatura ribaltabile combinato con una visiera protettiva ampia (170 mm x 100 mm) e trasparente ed elmetto di sicurezza. Da utilizzare con il filtro per saldatura Speedglas™ Serie 9100 (venduto separatamente).\nSalda in tutta sicurezza utilizzando l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP con regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E. Si adatta al filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante). \n\nIl nostro elmetto per saldatura ha una soluzione di filtro per saldatura ribaltabile con un'ampia visiera protettiva trasparente da 170 mm x 100 mmal di sotto, che lo rende eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. La calotta superiore è realizzata in policarbonato resistente al calore e soddisfa lo standard EN 379 per gli elmetti di sicurezza. Inoltre, gli schermi laterali di gradazione 5 consentono una migliore visione periferica, in modo che gli utenti possano essere più consapevoli dell'ambiente circostante.\n\nL'elmetto è anche progettato per essere compatibile dall'inizio con le cuffie auricolari 3M™ Peltor™: protezione acustica a basso profilo (venduta separatamente). \n\nIl regolatore aria compressa Versaflo V-500E è un regolatore bilanciato, indossabile alla cintura e facile da regolare, che fornisce un flusso d'aria costante al livello impostato, da 170 l/min a 305 l/min. Per soddisfare i requisiti della norma EN 12021, la fornitura d'aria deve essere di aria di qualità respirabile.\n\nPer ulteriore comfort e protezione, è possibile rimuovere facilmente nebbia d'olio, vapore acqueo od odori non tossici e sgradevoli dall'alimentazione dell'aria con una stazione di purificazione dell'aria, come il sistema di filtrazione 3M™ Aircare™ ACU-03 (montato a parete) o ACU-04 (autonomo).\n\nSi noti che sono disponibili come regolatori alternativi i regolatori aria compressa con riscaldamento o raffreddamento (V-100E/V-200E) (solo come ordine separato, non come sistema).


