3M ITALIA - 3MI7000044560 572800 9100 MP - 7000044560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000907673
Artikelnummer
3MI7000044560
Herstellernummer
7000044560
Hersteller
3MI
L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP si combina con il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ o il sistema regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™, per un sistema di protezione della testa, degli occhi, del viso e delle vie respiratorie facile da usare.\nOttieni una protezione comoda e facile da usare durante i lavori di saldatura con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP. Combina cinque gradi di protezione: testa, occhi, viso, respirazione e udito (opzionale). \n\nIl nostro elmetto per saldatura presenta una parte anteriore ribaltabile che offre un'ampia visuale chiara di 170 mm x 100 mm, eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente. Gli schermi laterali (filtri oscuranti gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo quando si indossa l'elmetto in posizione abbassata. \n\nQuesto elmetto è compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X per una protezione acustica opzionale. Per un sistema respiratorio completo, è possibile abbinare respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ o il regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E. Per una protezione estesa,è disponibile una nuovissima copertura per accessori per coprire la parte anteriore e posteriore del collo e delle spalle (169015) e una copertura per elmetto con rivestimento in argento termoriflettente (169014), da ordinare come accessori.


