Startseite

3M ITALIA - 3MI7000044532 9100 AIR SENZA FILTRO ADF - 7000044532

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000044532 9100 AIR SENZA FILTRO ADF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000907659

Artikelnummer

3MI7000044532

Herstellernummer

7000044532

Hersteller

3MI

Il kit di upgrade dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 Air include elmetto per saldatura 9100 Air, filtro per saldatura, tubo di respirazione QRS autoregolante e custodia per il trasporto. Il kit consente agli utenti di aggiornare il proprio respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ o il sistema di regolazione aria compressa 3M™ Versaflo™.\nAggiorna il tuo attuale respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ o il sistema di regolazione aria compressa 3M™ Versaflo™ con l'elmetto per saldatura della serie 3M™ Speedglas™ 9100-Air. \n\nI filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continuano la nostra tradizione di straordinaria qualità ottica, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione. Il filtro per saldatura 9100XXi dispone di sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco ed è ideale per il saldatore professionista. \n\nLa tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color offre un contrasto elevato e colori più naturali. La funzione di ritardo imposta il passaggio da scuro a chiaro del filtro per saldatura e la sensibilità del rilevamento dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. Gli schermi laterali (filtri oscuranti gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo quando si indossa l'elmetto in posizione abbassata. \n\nL'elmetto per saldatura può essere combinato con il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ o con il regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E per una protezione respiratoria efficace e affidabile.