Startseite

3M ITALIA - 3MI7000044338 832000 ADFLO LI ION SOLO COR - 7000044338

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000044338 832000 ADFLO LI ION SOLO COR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000907048

Artikelnummer

3MI7000044338

Herstellernummer

7000044338

Hersteller

3MI

L'unità turbo 3M™ Adflo™ è la nostra unità turbo elettroventilata di ricambio da utilizzare con la cintura, il filtro e il coperchio del filtro, la batteria e il caricabatterie originali.\nOttieni una protezione efficace dai rischi per le vie respiratorie associati al processo di saldatura con il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ è progettato specificamente per soddisfare le esigenze del saldatore che richiede protezione respiratoria. Il suo flusso continuo di aria fornisce aria filtrata in grado di espellere la maggior parte del calore e del sudore dovuti all'operazione di saldatura. Il profilo sottile e il design ergonomico rendono semplice l'impiego senza problemi negli spazi di saldatura ristretti e il sistema offre la qualità e le funzioni che sono richieste a un dispositivo di protezione delle vie respiratorie robusto e facile da usare. Con la corretta selezione del filtro, il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ protegge efficacemente da particolato, gas o vapori, tutti comunemente presenti nei processi di saldatura. Gli utenti possono sostituire selettivamente il filtro antiparticolato o antigas secondo necessità. Non è necessario cambiarli entrambi contemporaneamente. \n\nIl nostro gruppo turbo di ricambio 3M™ Adflo™ sostituisce le parti usurate o danneggiate e può essere utilizzato con il filtro, il coperchio del filtro, la cintura, la batteria e il caricatore originali. Aumenta la durata della tua attrezzatura controllandola regolarmente e sostituendo le parti danneggiate o usurate.