Startseite

3M ITALIA - 3MI7000044302 3M S 433S HOOD - 7000044302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000906898

Artikelnummer

3MI7000044302

Herstellernummer

7000044302

Hersteller

3MI

Il cappuccio 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-400 fornisce una copertura per testa, viso, collo e spalle, oltre a una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.\nProteggiti la testa, gli occhi e il viso con il cappuccio 3M™ Versaflo™ serie S, taglia grande, S-433L se lavori nel settore della produzione alimentare o farmaceutica.La sospensione integrata offre una copertura di testa, viso, collo e spalle e una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. \n\nIl nostro copricapo economico è stato prodotto utilizzando un materialein film laminato a 2 strati. La sospensione integrata lo rende adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno. Il gruppo sospensione e i componenti della presa d'aria possono essere facilmente rimossi e separati per facilitarne lo smaltimento. \n\nNon richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. Questo copricapo è approvato CE e classificato secondo EN14594 3A, EN 12941 TH3 ed EN 166:2:F:3.