Startseite

3M ITALIA - 3MI7000044300 3M S 133S HEADCOVER - 7000044300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000906850

Artikelnummer

3MI7000044300

Herstellernummer

7000044300

Hersteller

3MI

Il copricapo 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-100 garantisce una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione per occhi e viso. Il nostro copricapo economico di livello base per i sistemi di protezione delle vie respiratorie elettroventilati e ad aria compressa. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.\nProteggiti la testa, il viso e gli occhi con il copricapo 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-100. Realizzata in tessuto economico per uso generico, la sospensione per la testa integrata fornisce una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione per occhi e viso secondo EN166, lo stesso livello di impatto di alcuni occhiali di protezione. \n\nIl nostro copricapo è progettato per l'uso con sistemi di protezione respiratoria elettroventilati e ad aria compressa. Dispone di una sospensione integrata che lo rende adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno. Il gruppo sospensione e i componenti della presa d'aria possono essere facilmente rimossi e separati per facilitarne lo smaltimento. \n\nNon richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. Questo copricapo è approvato CE e classificato secondo EN 166:2:F:3, EN14594 3A, EN 12941 TH3.