3M ITALIA - 3MI7000042390 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM - 7000042390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 19 mm
Länge - 0.033 m
Packung
12 ST
EAN
7449070451733
Artikelnummer
3MI7000042390
Herstellernummer
7000042390
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Länge:
0.033 m
3M™ Schiuma poliuretanica 4026 off-white, 19 mm x 33 m , spessore: 1,6 mm Incolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.


