3M ITALIA - 3MI7000042389 BIADES 4032 19MMX66M - 7000042389
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - ja
Länge - 66 m
UV-beständig - nein
Packung
12 ST
EAN
2000000906072
Artikelnummer
3MI7000042389
Herstellernummer
7000042389
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
66 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Il nastro biadesivo in schiuma di poliuretanica 4032 di 3M™ è un nastro di schiuma a cellule aperte, spessore 0,8 mm, dotato di un liner in di carta.\nIncolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.


