Startseite
Nicht mehr in Produktion

3M ITALIA - 3MI7000038213 V4KK VISIERA IN PC PER G2000 - 7000038213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Störlichtbogengeprüft - ja

  • Mit Kinnschutz - nein

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046719354108

Artikelnummer

3MI7000038213

Herstellernummer

7000038213

Hersteller

3MI

Störlichtbogengeprüft:

ja

Mit Kinnschutz:

nein

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Visiera 3M™, visorino corto, policarbonato, trasparente, misura grande, V4KK Ottieni protezione da impatti, metalli fusi e solidi incandescenti con la visiera 3M™ V4KK. La nostra visiera in policarbonato trasparente dello spessore di 1,2 mm con visorino corto è progettata per gli elmetti 3M™. Soddisfa i requisiti di protezione F per gli schermi di protezione dagli impatti a bassa energia.