3M ITALIA - 3MI7000037650 MDT A 120 40 BULK PACK - 7000037650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
25 ST
EAN
2000000604503
Artikelnummer
3MI7000037650
Herstellernummer
7000037650
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
40 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
130...130 °C
UL-Zulassung:
nein



