Startseite

3M ITALIA - 3MI7000037646 GTI KIT COLOURS - 7000037646

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000037646 GTI KIT COLOURS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8712403529607

Artikelnummer

3MI7000037646

Herstellernummer

7000037646

Hersteller

3MI

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.15 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

3M™ GTI Conferzione Kit Mix - Guaine termorestringenti in spezzoni da 15cm già pronti - vari diametri - Colori differenti. La serie 3M™ GTI è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 2 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 100 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI è una guaina che ben is adatta in applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi: isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici.La guaina GTI è disponibile in dimensioni che vanno dai 51.0/25.4 mm ai 102.0/51.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1.10-1.30mm. La serie GTI è conforme alla direttiva RoHS . L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt .