3M ITALIA - 3MI7000035365 8956 NASTRO RINFORZATO FILAM - 7000035365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.131 mm
Länge - 50 m
UV-beständig - nein
Packung
36 ST
EAN
2000000905112
Artikelnummer
3MI7000035365
Herstellernummer
7000035365
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.131 mm
Länge:
50 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Il nastro rinforzato monodirezionale 8956 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità.\nSicurezza aggiuntiva: grazie ai filamenti presenti in lunghezza il nastro non si spezza facilmente in sezione orizzontale.


