Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035364 8956 NASTRO RINFORZATO FILAM - 7000035364

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035364 8956 NASTRO RINFORZATO FILAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.131 mm

  • Länge - 50 m

  • UV-beständig - nein

Packung

  • 48 ST

EAN

2000000905105

Artikelnummer

3MI7000035364

Herstellernummer

7000035364

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.131 mm

Länge:

50 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Il nastro rinforzato monodirezionale 8956 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità.\nSicurezza aggiuntiva: grazie ai filamenti presenti in lunghezza il nastro non si spezza facilmente in sezione orizzontale.