3M ITALIA - 3MI7000035349 SCOTCHCAST 40 KIT 92 NBB 1 - 7000035349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - nein
Bergbauzulassung - nein
Packung
10 ST
EAN
8021684720956
Artikelnummer
3MI7000035349
Herstellernummer
7000035349
Hersteller
3MI
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Kit per giunture della conduttura 3M™ Scotchcast™ 92-NBB1, 1 kV,(11-23 mm) Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 25 mm2. Il design del kit serie 92-NBB consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.




