3M ITALIA - 3MI7000035340 SCOTCHCAST KIT 90NA3 - 7000035340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Leiternennquerschnitt - 25...50 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - nein
Packung
4 ST
EAN
8021684691195
Artikelnummer
3MI7000035340
Herstellernummer
7000035340
Hersteller
3MI
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt:
25...50 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 90-NA dimensione A3. Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 90-NA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 95 mm2. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 470 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.







