Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035320 CT 90 ATTREZZO TIRAFASCETTE - 7000035320

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035320 CT 90 ATTREZZO TIRAFASCETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Werkstoff des Werkzeugs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684539794

Artikelnummer

3MI7000035320

Herstellernummer

7000035320

Hersteller

3MI

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Werkstoff des Werkzeugs:

sonstige

Scotchflex™ CT90 attrezzo tirafascette Utilizza la fascetta fermacavi 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta fermacavi è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e raggi UV (resistente ai raggi UV solo nella versione nera). La fascetta fermacavi presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e un'apertura di carico da 80 a 800 N. Le temperature operative sono comprese tra -40 °C e 85 °C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10 °C e 60 °C.