Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035315 BASE CTA 19 N C BASETTE ADES - 7000035315

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035315 BASE CTA 19 N C BASETTE ADES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 3.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatztemperatur - 85...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684005213

Artikelnummer

3MI7000035315

Herstellernummer

7000035315

Hersteller

3MI

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

3.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatztemperatur:

85...85 °C

Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 19 NC, 19 mm x 19 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.