3M ITALIA - 3MI7000035260 Kaltschrumpfschlauch EPDM - 7000035260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1366.52 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 23.6 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dickwandig
Packung
10 ST
EAN
8021684312717
Artikelnummer
3MI7000035260
Herstellernummer
7000035260
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1366.52 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
23.6 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.457 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4.6 mm
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Betriebstemperatur:
-55...255 °C
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein