Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035257 8427 16 PST MANICOTTO AUTORE - 7000035257

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035257 8427 16 PST MANICOTTO AUTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 967.74 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 16.8 mm

  • Farbe - sonstige

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684312656

Artikelnummer

3MI7000035257

Herstellernummer

7000035257

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

967.74 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

16.8 mm

Farbe:

sonstige

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.406 m

Wandstärke nach Schrumpf:

4.3 mm

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Betriebstemperatur:

0...80 °C

UL-Zulassung:

nein

Isolante connettore retraibile a freddo 3M™ 8427-16 I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole alivello ambientale e isolamento.