Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035244 8426 9 PST MANICOTTO AUTORES - 7000035244

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035244 8426 9 PST MANICOTTO AUTORES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 30.099 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13.8938 mm

  • Farbe - sonstige

  • Schrumpfrate - sonstige

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684285110

Artikelnummer

3MI7000035244

Herstellernummer

7000035244

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

30.099 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13.8938 mm

Farbe:

sonstige

Schrumpfrate:

sonstige

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.2286 m

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Betriebstemperatur:

0...80 °C

Isolante retraibile a freddo 3M™ 8426-9 I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione delnucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.