Startseite

3M ITALIA - 3MI7000034806 NASTRO 2220 CONTROLLO CAMPO - 7000034806

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000034806 NASTRO 2220 CONTROLLO CAMPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 19.05 mm

  • Länge - 0.004572 m

  • Temperaturbeständigkeit - 0...90 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

7449071903613

Artikelnummer

3MI7000034806

Herstellernummer

7000034806

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Breite:

19.05 mm

Länge:

0.004572 m

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Nastro isolante per il controllo dello stress Scotch(R) 2220, 19 mm x 4,5 m, 100 rotoli per confezione Nastro isolante per il controllo dello stress Scotch® 2220 è realizzato in mastice e ha un o spessore pari a 0,76 mm. È progettato per stressare applicazioni sommarie nei terminali e nelle giunture dei cavi. Modifica la distribuzione del voltaggio nei campi elettrici intorno al voltaggio medio delle giunture o chiusure. 3M propone una gamma di nastri in mastice gommato per applicazioni di isolamento facili e veloci. Il nastro sigillante resistente all'umidità è progettato per isolare i cuscinetti e gli oggetti sigillanti, le giunzioni dei cavi, le condutture e le connessioni per proteggerli da corrosione o condizioni ambientali avverse.