Startseite

3M ITALIA - 3MI7000034747 6059 FILTRI 64/CASE EX CV 15 - 7000034747

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000034747 6059 FILTRI 64/CASE EX CV 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Bajonett

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000440767

Artikelnummer

3MI7000034747

Herstellernummer

7000034747

Hersteller

3MI

Anschlussart:

Bajonett

I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ sono dotati di una connessione a baionetta che si adatta a un'ampia gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ compatibili. Il profilo a spiovente è progettato per ottimizzare il campovisivo. La nostra gamma di filtri leggeri offre una protezione delle vie respiratorie correttamente bilanciata per ambienti pericolosi.\nPer una protezione delle vie respiratorie da una combinazione di gas, vapori e particolato, usa i Filtri per gas, vapori e particolato 3M™. Scegli semplicemente il tipo di filtro adatto alle tue esigenze e ai requisiti individuali, allinea la connessione e ruota per bloccare il dispositivo in posizione. Questi sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili* (con connettore a baionetta), per lavorare in sicurezza negli ambienti pericolosi. \n\nI nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, inoltre il profilo a spiovente è studiato per ottimizzare il campo visivo. \n\nPossono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls. \n\n*I filtri 6098 e 6099 non sono adatti alle semimaschere.