Startseite

3M ITALIA - 3MI7000033355 SCOTCHFLEX TIE WRAP NASTRO R - 7000033355

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 20 mm

  • Bandlänge - 10000 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4046719000876

Artikelnummer

3MI7000033355

Herstellernummer

7000033355

Hersteller

3MI

Breite des Bandes:

20 mm

Bandlänge:

10000 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

30 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

FASCETTA SCOTCHFLEX NERA 19 mm X 10 m 30 ROTOLI/CONFEZIONE -3MID- FE510090304 Le fascette 3M™ Scotchflex™ presentano flessibilità e un profilo sottile per fasciare cavi, imbracare fili e allacciare sistemi con maggiore potenza. Le nuove fascette 3M™Scotchflex™ possono essere fissate in modo facile e veloce, restano bloccate senza scivolare e possono essere riutilizzate massimizzando così l'efficienza. Eccellenti per fasciare e allacciare cavi, installazioni a fibra ottica e per fissare componenti elettronici ed elettrici. Delicate sui cavi, nessun rischio di serraggio eccessivo