3M ITALIA - 3MI7000032493 2800 SOVRAOCCHIALE CON LENTE - 7000032493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000904016
Artikelnummer
3MI7000032493
Herstellernummer
7000032493
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
sonstige
I 3M™ serie 2800 sovraocchiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione indossabili sopra gli occhiali da vista con lenti inclinabili e stanghette regolabili in quattro lunghezze. Le solide lenti in policarbonato sono dotate di un rivestimento antigraffio.\nSe desideri un dispositivo di protezione degli occhi da indossare sopra gli occhiali da vista con un'interferenza minima, scegli i 3M™ sovraocchiali di protezione serie 2800. \n\nI nostri sovraocchiali di protezione sono dotati di stanghetteregolabili in quattro lunghezze, per una vestibilità ottimale. Le stanghette morbide e sottili assicurano un'interferenza minima con gli occhiali da vista e le lenti inclinabili offrono una pratica regolazione e comfort.\n\nLe solide lenti in policarbonato garantiscono copertura e campo visivo eccellenti, insieme a un elevato grado di protezione dagli urti. Per una maggiore durata, le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio.


