Startseite

3M ITALIA - 3MI7000032466 11356 00000M LIGHT VISION LE - 7000032466

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000032466 11356 00000M LIGHT VISION LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000903774

Artikelnummer

3MI7000032466

Herstellernummer

7000032466

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

grau

3M™ LED Light Vision™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione durevoli con luci a LED integrate per illuminare una zona buia mantenendo le mani libere per lavorare.\nIllumina le zone scure mantenendo le mani libere per lavorare con 3M™ LED Light Vision™ occhiali di protezione.\n\nI nostri occhiali di protezione Light Vision™ sono dotati di due luci a LED fissate su entrambe le tempie per lavorare a mani libere. Le luci possono essere facilmente regolate verso l'alto o verso il basso per un lavoro preciso. La resistente lente in policarbonato è stata trattata con un rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento, fornendo la massima chiarezza e protezione dagli urti. Offrono un'eccellente protezione dai raggi UV.