3M ITALIA - 3MI7000032395 SKE 4F 3+4 TERMIN BT QUADRIP - 7000032395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35...150 mm²
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm
Betriebstemperatur - -55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 23 mm
Packung
15 ST
EAN
4046719176380
Artikelnummer
3MI7000032395
Herstellernummer
7000032395
Hersteller
3MI
Nennquerschnitt:
35...150 mm²
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
164 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
60 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm


