Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031605 8425 8 PST EPDM - 7000031605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 23.9014 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.096 mm

  • Farbe - sonstige

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 10 ST

EAN

7449073713845

Artikelnummer

3MI7000031605

Herstellernummer

7000031605

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

23.9014 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.096 mm

Farbe:

sonstige

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.2032 m

Wandstärke nach Schrumpf:

3.8 mm

Werkstoff:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Betriebstemperatur:

0...80 °C

UL-Zulassung:

nein

Isolante Cold Shrink 8425-8 di 3M™, 35-50 mm², 10 per confezione I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.