Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031582 2230 MASTIC STRIP CMI - 7000031582

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000031582 2230 MASTIC STRIP CMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 15.8 mm

  • Länge - 0.00015 m

  • Transparent - nein

  • Temperaturbeständigkeit - 38...38 °C

Packung

  • 40 ST

EAN

7449071726632

Artikelnummer

3MI7000031582

Herstellernummer

7000031582

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Breite:

15.8 mm

Länge:

0.00015 m

Transparent:

nein

Temperaturbeständigkeit:

38...38 °C

Nastro in mastice di gomma Scotch® 2230, strisce Utilizzare Scotch® 2230 striscia in mastice - 40 per confezione dopo aver reinserito un conduttore di un motore e in applicazioni di sigillatura piccole. La striscia in mastice 2230 è costituita da pezzi corti di mastice sottile con rivestimento rimovibile su ciascun lato. Presenta un intervallo di temperatura 0-38 °C.