Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031486 8447 8 TUBI SILICONICI AUTOR - 7000031486

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24.1046 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.3952 mm

  • Farbe - sonstige

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 12 ST

EAN

7449073806707

Artikelnummer

3MI7000031486

Herstellernummer

7000031486

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24.1046 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.3952 mm

Farbe:

sonstige

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.2032 m

Wandstärke nach Schrumpf:

2.8 mm

Werkstoff:

Silikon

UL-Zulassung:

nein

Isolante in silicone 8447-8 3M™ Cold Shrink, nastro, filo, Unishield, 0 - 600 V, Standard, 12 per confezione I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.