Startseite

3M ITALIA - 3MI7000031344 SCOTCH 22 19X33X0 25 NASTRO - 7000031344

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.25 mm

Packung

  • 48 ST

EAN

8001021783783

Artikelnummer

3MI7000031344

Herstellernummer

7000031344

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.25 mm

Länge:

33 m

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Scotch™ 22 Nastro elettrico in vinile 19mm x 33m Il nastro isolante in vinile Scotch® Heavy Duty 22 è progettato per applicazioni di isolamento ultraresistenti che richiedono una maggiore forza meccanica e resistenza all'abrasione. Omologato UL per isolamento elettrico fino a 600 volt e 80 °C. Ignifugo UL 510.