Startseite

3M ITALIA - 3MI7000028858 850 POLYESTER SILVER 500 660 - 7000028858

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000028858 850 POLYESTER SILVER 500 660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 ST

EAN

2000000902913

Artikelnummer

3MI7000028858

Herstellernummer

7000028858

Hersteller

3MI

nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850, nastro in pellicola di poliestere da 0,05 mm con adesivo acrilico.\nIl nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850 può essere generalmente utilizzato per giuntura e applicazioni in cui sono necessarie resistenza chimica e/o rimozione pulita. Il supporto è composto da poliestere trasparente con un sottile strato di alluminio. Il nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850 presenta inoltre una pellicola sottile ma altamente resistente che contribuisce a ridurre gli errori dovuti a rottura, rispondendo nel contempo ai requisiti di calibro basso. È inoltre progettato per contribuire alla resistenza chimica e offre protezione contro l'abrasione.