Startseite

3M ITALIA - 3MI7000028853 471 SCOTCH PLAST WHITE 50MMX - 7000028853

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 50 mm

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.13 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 24 ST

EAN

7449074528882

Artikelnummer

3MI7000028853

Herstellernummer

7000028853

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

50 mm

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.13 mm

Länge:

33 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

3M™ Nastro per marcatura di sicurezza e corsia 471, Bianco, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, 24 per confezione Il nastro in vinile 3M™ 471 aderisce a contatto a una grande varietà di superfici per un'applicazione veloce, senza gocciolamento o necessità di asciugatura o pulitura, e viene rimosso in modo pulito, senza lasciare residui appiccicosi. Il nastro in vinile è altamente conformabile, il che lo rende facile da applicare ad aree curve nonché a superfici ruvide o irregolari. Disponibile in molti colori caratteristici, il nastro in vinile 3M™ 471 può essere utilizzato con temperature da 4 a 77°C. I nastri in vinile vengono utilizzati per contrassegnare in modo chiaro le corsie, i corridoi e le aree pericolose o ad accesso vietato in fabbriche, magazzini e ospedali. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della vernice elimina la necessità di ventilare i solventi e, poiché i nastri in vinile possono essere rimossi in modo veloce e pulito, essi rappresentano inoltre un'alternativa più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Questi solidi nastri vengono inoltre utilizzati per la manutenzione e le riparazioni automobilistiche, l'edilizia, il settore marino, i veicoli commerciali e altri settori industriali.