3M ITALIA - 3MI7000028850 471 SCOTCH PLASTIC RED 50MMX - 7000028850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Werkstoff - sonstige
Länge - 32.9 m
Transparent - nein
Vulkanisierend - nein
Packung
24 ST
EAN
2000000902876
Artikelnummer
3MI7000028850
Herstellernummer
7000028850
Hersteller
3MI
Farbe:
rot
Werkstoff:
sonstige
Länge:
32.9 m
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatilenastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.\nIl nastro in vinile 3M™ 471 aderisce a contatto a una grande varietà di superfici per un'applicazione veloce, senza gocciolamento o necessità di asciugatura o pulitura, e vienerimosso in modo pulito, senza lasciare residui appiccicosi. Il nastro in vinile è altamente conformabile, il che lo rende facile da applicare ad aree curve nonché a superfici ruvide o irregolari. Disponibile in molti colori caratteristici, il nastro in vinile 3M™ 471 può essere utilizzato con temperature da 4 a 77°C. I nastri in vinile vengono utilizzati per contrassegnare in modo chiaro le corsie, i corridoi e le aree pericolose o ad accesso vietato in fabbriche, magazzini e ospedali. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della vernice elimina la necessità di ventilare i solventi e, poiché i nastri in vinile possono essere rimossi in modo veloce e pulito, essi rappresentano inoltre un'alternativa più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Questi solidi nastri vengono inoltre utilizzati per la manutenzione e le riparazioni automobilistiche, l'edilizia, il settore marino, i veicoli commerciali e altri settori industriali.


