3M ITALIA - 3MI7000028023 171023 LENTE DI INGRANDIMENT - 7000028023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000902517
Artikelnummer
3MI7000028023
Herstellernummer
7000028023
Hersteller
3MI
Dai un'occhiata più da vicino al tuo lavoro con le lenti d'ingrandimento 3M™ Speedglas™, compatibili con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™\nLe lenti d'ingrandimento 3M™ Speedglas™ permettono di vedere più da vicino e con maggiore chiarezza la saldatura\n\nLe nostre lenti ingrandiscono gli oggetti fino a 3 volte la dimensione normale (a seconda del modello selezionato) e sono progettate per l'uso con i nostri elmetti per saldatura Speedglas™. \n\nIncorporato nel filtro per saldatura dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 è presente un supporto per la lente d'ingrandimento che rende l'installazione più semplice e sicura.\n\nNota bene: per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 più vecchi, il supporto per lente d'ingrandimento (171017) è venduto separatamente. Nel caso dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ SL, sarà necessario aggiungere il supporto per la lente d'ingrandimento come pezzo di ricambio separato (171031).