Startseite

3M ITALIA - 3MI7000009701 G3000NUV GU - 7000009701

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Mit Schweißband - ja

  • Maß - 54...62 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4046719316724

Artikelnummer

3MI7000009701

Herstellernummer

7000009701

Hersteller

3MI

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Mit Schweißband:

ja

Maß:

54...62 mm

Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000NUV-GU Se desideri un dispositivo di protezione della testa con eccellente ventilazione progettato per gli ambienti difficili, scegli l'elmetto 3M™ modello G3000NUV-GU.

Il nostro elmetto giallo è dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, una fascia antisudore in plastica e un design con morbida forma arrotondata che assicura un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. I fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area offrono il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore. Il visorino corto assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmettoè stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato.