Startseite

3M ITALIA - 3MI7000007285 SCOTCH 2151 19X9 15X0 51 NAS - 7000007285

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.51 mm

  • Länge - 0.00915 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021672957

Artikelnummer

3MI7000007285

Herstellernummer

7000007285

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.51 mm

Länge:

0.00915 m

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...80 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Nastro di giunzione in gomma autoincollante 3M™ Temflex™ 2151 da 19 mm x 9,15 m Il nastro di giunzione in gomma 3M™ Temflex™ 2155 è progettato per applicazioni di sigillatura umide e per l'isolamento elettrico a basso voltaggio. 3M™ Temflex™ 2155, secondo l'Underwriters laboratories (UL) va utilizzato fino a 600 volt.