3M ITALIA - 3MI7000006227 SCOTCH 2234 CJR TAPE 2 X 6 - 7000006227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1.83 m
UV-beständig - ja
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
2000002556541
Artikelnummer
3MI7000006227
Herstellernummer
7000006227
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1.83 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
ja
Scotch® 2234 nastro per la riparazione di guaine di cavi è un nastro in mastice di qualità professionale destinato alla riparazione di guaine su cavi come quelli di alimentazione portatili. Resiste a un ampio intervallo di temperatura da -30 a 105 °C.\nUtilizzare Scotch® 2234 nastro per la riparazione di guaine di cavi nei casi in cui le guaine dei cavi siano soggette a forte usura. Il nastro 2234 è flessibile e autogenerante e presenta una buona resistenza all'umidità. È dotato di un supporto robusto e resistente alle abrasioni ed è di facile e veloce applicazione.



