3M ITALIA - 3MI7000006225 NASTRO 70 SILICONE 25 4MM X - 7000006225
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 25.4 mm
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.3 mm
Packung
24 ST
EAN
8001021784100
Artikelnummer
3MI7000006225
Herstellernummer
7000006225
Hersteller
3MI
Farbe:
grau
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.3 mm
Länge:
0.0091 m
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0...180 °C
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
ja


