3M ITALIA - 3MI7000005986 SCOTCH 2228 MASTICE 50 8X3X1 - 7000005986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - nein
Stärke - 1.65 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024536614
Artikelnummer
3MI7000005986
Herstellernummer
7000005986
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Stärke:
1.65 mm
Länge:
0.003 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0...90 °C
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein





