3M ITALIA - 3MI7000005800 558 S/LOK BULK 500/BAG 5000/ - 7000005800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Aderzahl anschließbar - 2
Fettfüllung gegen Korrosion - nein
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Unterbrechungsfreies Umschalten - nein
Packung
5000 ST
EAN
7449078864498
Artikelnummer
3MI7000005800
Herstellernummer
7000005800
Hersteller
3MI
Max. Aderzahl anschließbar:
2
Fettfüllung gegen Korrosion:
nein
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Unterbrechungsfreies Umschalten:
nein
IDC isolante 558-BULK 3M™ Scotchlok™, Run and Tap, ignifugo, rosso, 0,64-1,29 mm, 5000 per confezione Consente di collegare elettricamente l'estremità del filo (connettore) attraverso un filo conduttore e di isolare la connessione. Progettato per il cablaggio del circuito di controllo, di impianti, di elettrodomestici, segnali e sistemi PA, cablaggio nel settore automobilistico/navale/RV. Ignifugo. Diametro esterno di 3,05 mm per il massimo isolamento e una temperatura operativa di 105 °C. Lo strumento applicatore suggerito per questo connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.


