3M ITALIA - 3MI7000001962 SJ3572 HOOK 25 MM X 457 M C - 7000001962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 45720 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
3 ST
EAN
7449076139604
Artikelnummer
3MI7000001962
Herstellernummer
7000001962
Hersteller
3MI
Länge:
45720 mm
Werkstoff:
sonstige
3M™ Sistema di fissaggio Hook SJ3572, Nero, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm, 3 per confezione Questo prodotto è rivestito con un adesivo acrilico ad alte prestazioni. Eccellenti prestazioni a temperature elevate. Aderisce perfettamente su vernici, metallo nudo e verniciato, vetro, legno isolante e molte materie plastiche. Idoneo per l'uso in ambienti interni ed esterni


